A11/HF bezhalogenowa Puszka natynkowa bez płyt.odgał.OBO-BETTERMANN

files/fotob/330980.jpg.
A11/HF bezhalogenowa Puszka natynkowa bez płyt.odgał.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2000180
Kod EAN: 
4012195707899
Symbol Sonepar: 
P00253006
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 690 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 12 wejść kabli o średnicy 5-14 mm. Osłona zacisków. Wymiary: 85 x 85 x 40 mm Wymiary wewnętrzne: 75 x 75 x 35 mm 1 narzędzie tnące na 10 puszek

Dane techniczne

Długość
85 mm
Głębokość
40 mm
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
85 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 45 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Do rur o średnicy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż w ziemi
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Zestawialne
Tak
Montaż pod wodą
Nie
Wyposażenie
Brak
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar