ALR 1616-L 160x160x91 IP66 Obudowa aluminiowaSPELSBERG

files/fotob/2085796.jpg.
ALR 1616-L 160x160x91 IP66 Obudowa aluminiowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
16091101
Kod EAN: 
4013902120307
Symbol Sonepar: 
P01256945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4mm², Ui=400V AC, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, bez zacisków, z szyną nośną NS35
Pomiary: 160 x 160 x 91mm

Dane techniczne

Długość
160 mm
Głębokość
91 mm
Liczba wpustów
0
Liczba zacisków
0
Maksymalny przekrój przewodu
0 mm²
Napięcie znamionowe
400 V
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
4.5 mm
Szerokość
160 mm
Zakres temperatury pracy
-35 - 75 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Aluminium
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Z pokrywą
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Produkt bezobsługowy zgodnie z BS 5733
Nie
Rodzaj wpustu
Inne
Odporność udarowa
IK09
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Zgodność z BS 6220
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AL ALS-GRO Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Nakładki do mocowania zewnętrznego, do AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616Pomiary: 16 x 51 x 6mm
Porównaj
15400601
AL ALS-GRO Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AL ASS Zestaw zawiasów zewnętrznych

Opis produktu

Do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi i szablonem do wiercenia, do AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616Pomiary: 30 x 59 x 17mm
Porównaj
15421001
AL ASS Zestaw zawiasów zewnętrznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar