BATIBOX 142x142mm PuszkaLEGRAND

files/fotob/666738.jpg.
BATIBOX 142x142mm Puszka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
080193
Kod EAN: 
3245060801939
Symbol Sonepar: 
P00818811
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Puszka Batibox do multimediów do wyposażenia w osprzęt Mosaic Parametry produktu: Puszka Batibox dla multimediów - Maks pojemność 1 x 5 modułów - Wym. 142 x 142 mm - Puszka podtynkowa do podłączenia naściennych ekranów plazmowych lub LCD - Dostarczana z uchwytami do montażu osprzętu Mosaic (np. gniazd 2P+Z, TV, HDMI, RCA, itp.) - Może być zainstalowana przy pierwszym montażu na przyszłe położenie dla ekranu - Bardzo cienka nakładka z wycinanym wyjściem dla kabla i zabezpieczenia lokalnego - Może służyć do schowania kabli - Dostarczana z uchwytem dla przewodów zasilających - Do montażu w ścianach jednolitych i szczelinowych - Głębokość 50 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 - 25 mm
Długość
154 mm
Głębokość
50 mm
Głębokość wewnętrzna
48 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
5
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
0 mm²
Szerokość
154 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Ze śrubami
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Stała pozycja zacisku
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Brak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Inne
Wpusty z tyłu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar