U 86 DVD-2 Puszka do betonuSPELSBERG

files/fotob/1483952.jpg.
U 86 DVD-2 Puszka do betonu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
97308102
Kod EAN: 
4013902190119
Symbol Sonepar: 
P00664620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sufitowa puszka łączeniowa, do stropów żelbetowych o grubości maks. 4,5 cm, z tuleją gwintowaną M5 (nośność 10 kg) do mocowania haka sufitowego, moc lampy LED maks. 3 W, moc lampy halogenowej maks. 6,5 W<br />Zastosowanie U86 w formie obudowy montażowej oświetlenia w dużych elementach konstrukcyjnych, takich jak strop panelowy, strop typu filigran, nie jest zgodne z przyjętym stanem techniki. Dopuszczalne tolerancje rozkładania nie pozwalają zasadniczo na precyzyjny montaż, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, montaż na magnes i gwoździe, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25
Pomiary: 74 x 74 x 106mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 26 mm
Długość
74 mm
Głębokość
106 - 106 mm
Głębokość wewnętrzna
104 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
8
Szerokość
74 mm
Średnica
74 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Pokrywa
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Stała pozycja zacisku
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Do rur o średnicy
25 mm
Ze śrubami
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Plombowane
Nie
Z przegrodą
Nie
Wyposażenie
Brak
Blokada rury
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HW VD-67 90 Pokrywa puszki

Opis produktu

Pokrywa zamykająca do puszek łączeniowych, Polistyren, niepalne, białe, do typu HW 070, Odstęp śrub 67mmPomiary: 90 x 90 x 2mm
Porównaj
92510001
HW VD-67 90 Pokrywa puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT LZA-18 Szczypce do wycinania otworów

Opis produktu

Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 18mm do rur M20
Porównaj
97821801
IBT LZA-18 Szczypce do wycinania otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT LZA-23 Nożyce do wycinania otworów

Opis produktu

Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 23mm do rur M25

Dane techniczne

Średnica wkładu
23 - 23 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Kształt szczypiec
Prosty
Część zamienna/zapasowa
Tak
Zakres zastosowania
Tworzywo sztuczne
Porównaj
97812301
IBT LZA-23 Nożyce do wycinania otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT STE-LZA/14 Wkład wymienny

Opis produktu

Wkłady jako części zastępcze lub dodatkowe do szczypiec do wycinania otworów IBT LZA,
Porównaj
97891401
IBT STE-LZA/14 Wkład wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT STE-LZA/18 Wkład wymienny

Opis produktu

Wkłady jako części zastępcze lub dodatkowe do szczypiec do wycinania otworów IBT LZA,
Porównaj
97891801
IBT STE-LZA/18 Wkład wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT STE-LZA/23 Wkład wymienny

Opis produktu

Wkłady jako części zastępcze lub dodatkowe do szczypiec do wycinania otworów IBT LZA,
Porównaj
97892301
IBT STE-LZA/23 Wkład wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NA-AL/gl 40 Gwóźdź aluminiowy gładki

Opis produktu

Materiały do mocowania do szalunków z drewna / z tworzywa sztucznego, do prac wykonywanych na miejscu lub wylewania betonu przy szalunkach drewnianych, w przypadku ekstremalnego obciążenia niezbędne 2 gwoździe, Gwóźdź aluminiowy, dł. 40mm, gładkiPomiary: 3,1 x 45 x 3,1mm
Porównaj
97924301
NA-AL/gl 40 Gwóźdź aluminiowy gładki
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVB20 Łącznik peszla

Opis produktu

Łącznik peszla (bez peszla) z odciążeniem naciągu, szary, do elastycznych, metrycznych rur elektroinstalacyjnych, do rur żłobkowanych M20
Porównaj
97022001
RVB20 Łącznik peszla
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVB25 Łącznik peszla

Opis produktu

Łącznik peszla (bez peszla) z odciążeniem naciągu, szary, do elastycznych, metrycznych rur elektroinstalacyjnych, do rur żłobkowanych M25

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Element łączeniowy
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Powierzchnia polerowana
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
97022501
RVB25 Łącznik peszla
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVB32 Łącznik peszla

Opis produktu

Łącznik peszla (bez peszla) z odciążeniem naciągu, szary, do elastycznych, metrycznych rur elektroinstalacyjnych, do rur żłobkowanych M32

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
32 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Element łączeniowy
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Powierzchnia polerowana
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
97023201
RVB32 Łącznik peszla
Szybki podgląd: Opis i parametry
VD 75 Pokrywa puszki

Opis produktu

Pokrywa zamykająca do puszek łączeniowych, niepalne, białe, ze śrubami mocującymiPomiary: 75 x 75 x 4,7mm
Porównaj
97910001
VD 75 Pokrywa puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
WED Przyrząd montażowy

Opis produktu

Rozwiertak, pomocnicze narzędzie montażowe do wprowadzeń do rur, Zakres rozwiercania 9-25mm ØPomiary: 28,5 x 131,15 x 28,5mm
Porównaj
97915501
WED Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar