UP 6-L fi80 h=32 IP54 szary Puszka łączeniowaSPELSBERG

files/fotob/1482298.jpg.
UP 6-L fi80 h=32 IP54 szary Puszka łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
30690601
Kod EAN: 
4013902020034
Symbol Sonepar: 
P00549567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka łączeniowa wg DIN EN 60670 (VDE 0606), z samouszczelniającymi membranami wpustowymi, z oddzielną pokrywą do wyrównania z tynkiem, szary, bez zacisków, do zacisków pojedynczych z aprobatą VDE
Pomiary: 80 x 80 x 32mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 14 mm
Długość
80 mm
Głębokość
32 - 32 mm
Głębokość
32 mm
Głębokość wewnętrzna
28 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
5
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
80 mm
Średnica
80 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Plombowane
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Blokada rury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z przegrodą
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Ze śrubami
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do rur o średnicy
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar