Puszka łączeniowa, do połączeń ściana-sufit w budownictwie wielkopłytowym, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25 Pomiary: 95 x 90 x 50mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
1 - 28.3 mm
Długość
90 mm
Głębokość
50 - 50 mm
Głębokość
50 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
3
Szerokość
95 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Króciec
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Do rur o średnicy
25 mm
Pokrywa
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Plombowane
Nie
Blokada rury
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Stała pozycja zacisku
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 23mm do rur M25
Materiały do mocowania do szalunków z drewna / z tworzywa sztucznego, do prac wykonywanych na miejscu lub wylewania betonu przy szalunkach drewnianych, w przypadku ekstremalnego obciążenia niezbędne 2 gwoździe, Gwóźdź aluminiowy, dł. 40mm, gładkiPomiary: 3,1 x 45 x 3,1mm