KF 5050 B 355x255x122 IP66/67 5x czarny Puszka odgałęźna natynkowa z przetłocz.HENSEL

files/fotob/1284592.jpg.
KF 5050 B 355x255x122 IP66/67 5x czarny Puszka odgałęźna natynkowa z przetłocz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KF5050B
Kod EAN: 
4012591122081
Symbol Sonepar: 
P01118924
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
355 mm
Głębokość
122 mm
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
50 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
255 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 55 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do rur o średnicy
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Zestawialne
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Z ekranowaniem
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Wyposażenie
Zacisk

Produkty powiązane i akcesoria

ASS 25 M25x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
ASS25
ASS 25 M25x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASS 40 M40x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 28.5 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
ASS40
ASS 40 M40x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASS 63 M63x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 - 48 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
74.7 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
63
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
68 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
ASS63
ASS 63 M63x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK BZ 5 (5szt) Tabliczka opisowa obwodów

Dane techniczne

Szerokość
47 mm
Wysokość
29 mm
Kolor
Szary
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
DKBZ5
DK BZ 5 (5szt) Tabliczka opisowa obwodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBS 25 M25 9-17mm IP66/IP67 czarny Dławnica skręcana wentyl.

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 17 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
KBS25
KBS 25 M25 9-17mm IP66/IP67 czarny Dławnica skręcana wentyl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBS 40 M40 16-28mm IP66/IP67 czarny Dławnica skręcana wentyl.

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 28 mm
Długość gwintu
12 mm
Długość przekątnej sześciokąta
51 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
KBS40
KBS 40 M40 16-28mm IP66/IP67 czarny Dławnica skręcana wentyl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDM 32 B M32 12-24mm IP66/67 czarny Dławnica membranowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
0.5 - 4.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
12 - 24 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
LDM32B
LDM 32 B M32 12-24mm IP66/67 czarny Dławnica membranowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar