T 100 ED 10-5 Puszka FIREBOX E90 CNBOPOBO-BETTERMANN

files/fotob/339076.jpg.
T 100 ED 10-5 Puszka FIREBOX E90 CNBOP
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7205533
Kod EAN: 
4012195993087
Symbol Sonepar: 
P00934522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezhalogenowa puszka przyłączeniowa ze wstępnie zmontowanymi, miękkimi uszczelkami wtykowymi, dopuszczona do podtrzymania funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Kolor: pastelowy pomarańczowy. Zawiera wstępnie zamontowaną złączkę kablową wykonaną ze specjalnej ceramiki odpornej na wysoką temperaturę oraz oznaczony zacisk przewodu ochronnego. Dostarczany z 2 kotwami przeciwpożarowymi MMS 6x50 do mocowania. Nominalny przekrój kabla zasilającego: max. 10 mm². Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 4 mm² na punkt końcowy. Wysoki stopień ochrony IP66, klasa odporności na uderzenia IK08. Szczegółowe informacje na temat rodzajów kabli i producentów można znaleźć w Aprobacie Technicznej CNBOP (Krajowa Ocena Techniczna CNBOP)

Dane techniczne

Długość
150 mm
Głębokość
67 mm
Liczba wpustów
10
Maksymalny przekrój przewodu
10 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
116 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 90
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Plombowane
Nie
Zestawialne
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana stopniowego cięcia
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Zacisk
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar