BT 2mod ETERIS Puszka podtynkowaLEGRAND

files/fotob/173961.jpg.
BT 2mod ETERIS Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
502W
Kod EAN: 
8012199989952
Symbol Sonepar: 
P01158115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podtynkowa ETERIS 2 moduły

Dane techniczne

Długość
80 mm
Głębokość
58 mm
Głębokość wewnętrzna
56.5 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
70.5 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian z gołej cegły
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Plombowane
Nie
Króciec
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Wyposażenie
Brak
Ze śrubami
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Blokada rury
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar