ABOX 025 AB-L 80x80x52 IP66 Puszka łączeniowaSPELSBERG

files/fotob/1482558.jpg.
ABOX 025 AB-L 80x80x52 IP66 Puszka łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
80390701
Kod EAN: 
4013902110032
Symbol Sonepar: 
P10079286
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP65, Przekrój znamionowy 2,5mm², Ui=690V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20, Zakres uszczelnienia 2-16mm, (1 Tylny, 7 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, szary, bez zacisków
Pomiary: 80 x 80 x 52mm

Dane techniczne

Długość
80 mm
Głębokość
52 mm
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
80 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Montaż w ziemi
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Tak
Wyposażenie
Zacisk śrubowy
Plombowane
Tak
Montaż pod wodą
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zestawialne
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABOX 025/040 KLS-2,5/4mm2 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Zacisk połączeniowy wg DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-bieg. – 2,5/4mm²Pomiary: 46,6 x 17,8 x 31,5mm

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Liczba biegunów
5
Liczba podłączeń < 6 mm²
4
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
47 mm
Wysokość
31.5 mm
Zakres temperatur pracy
85 - 85 °C
Łączna liczba podłączeń
20
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Śrubowy
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Porównaj
84000401
ABOX 025/040 KLS-2,5/4mm2 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AST M20 IP54 Wpust elastyczny

Opis produktu

Wpust montażowy IP55, z otwartą membraną uszczelniającą, elastomer termoplastyczny (TPE), dla grubości ścian od 1,5-4,0mm, szary, Zakres uszczelnienia 8-13,5mmPomiary: 24,5 x 24,5 x 22,5mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4.5 mm
Numer RAL
7035
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
8 - 13.5 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
23042001
AST M20 IP54 Wpust elastyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
BST M20 Króciec napowietrzający

Opis produktu

Zaślepka wentylacyjna IP44 z uszczelką labiryntową w celu redukcji powstawania kondensatu w obudowach, przepustowość 100 l/min. przy nadciśnieniu 0,1 bara, elastomer termoplastyczny, zalecany montaż po lewej i prawej stronie obudowy na różnej wysokości (patrz Aneks techniczny-Ochrona przed...

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4.5 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
0 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26242001
BST M20 Króciec napowietrzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS M20 IP66 Wpust membranowy podwójny

Opis produktu

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5-4,5mm, szary, Zakres uszczelnienia 7-13mmPomiary: 25,2 x 25,2 x 13,4mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Numer RAL
7035
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
7 - 12 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26042001
DMS M20 IP66 Wpust membranowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS M20 Łącznik obudów

Opis produktu

Zestaw kombi, do łączenia obudów z wpustami metrycznymi, polistyren, szary, kompletny z nakrętką zabezpieczającą i uszczelką ścianki działowej, Długość gwintu 17mmPomiary: 100 x 40 x 30mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 6 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-30 - 70 °C
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
20 - 20 mm
Średnica nominalna
20 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Z przeciwnakrętką
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Membrana
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Podwójna membrana
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Porównaj
19202001
KS M20 Łącznik obudów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M20-GDB/MGM Dławnca kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 7-14mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 30...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
22742101
KVR M20-GDB/MGM Dławnca kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M20-MGM IP68 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 6-12mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 26,5...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
22742001
KVR M20-MGM IP68 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SNI M20 IP55 5-16 Dławnica schodkowa

Opis produktu

Złączka stożkowa, IP55, z zamkniętą membraną uszczelniającą, odcinana na kilku poziomach, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5-4mm, szary, Zakres uszczelnienia 5-16mmPomiary: 25 x 25 x 17mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4.5 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
5 - 16 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Do wycięcia
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
21642001
SNI M20 IP55 5-16 Dławnica schodkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WNI M20 IP54 Nypel uszczelniający

Opis produktu

Nypel uszczelniający, IP54, M_ x 1,5mm z otwartą membraną uszczelniającą, szary, Zakres uszczelnienia 8-13,5mm, Długość gwintu 12mmPomiary: 24 x 24 x 20mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1 - 9 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
8 - 13.5 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
21342001
WNI M20 IP54 Nypel uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
WST M20 Zaślepka uszczelniająca

Opis produktu

Zaślepka uszczelniająca, IP54, M_ x 1,5mm zamkniętą membraną uszczelniającą, szara, Zakres uszczelnienia 8-13,5mm, Długość gwintu 12mmPomiary: 24 x 24 x 20mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1 - 9 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
8 - 13.5 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
20342001
WST M20 Zaślepka uszczelniająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar