Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszki oświetleniowe z pokrywą
- Puszka sufitowa centralna
- Umożliwia zawieszenie ciężaru do 25 kg przy pomocy zawieszki do szkieletu konstrukcji
- średnica otworu 67 mm, głęb. 50 mm
- Centralna kotwa demontowalna w celu ułatwienia montażu pręta gwintowanego
- Szybki montaż puszek za pomocą zawieszki nr ref 0892 43
- Dostarczana z kotwą i pokrywą
- Wyposażona w 4 wejścia o śr. od 16 do 20 mm
Dane techniczne
Głębokość
65 - 65 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
4
Numer RAL (zbliżony)
9003
Średnica
75 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Króciec
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa ochronna budowlana (na czas budowy)
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zaciski
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wyposażenie
Inne
Blokada rury
Nie
Do rur o średnicy
16/20 mm
Z ekranowaniem
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Rodzaj połączenia
Bez zacisku
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)