1050-00 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229100.jpg.
1050-00 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1050-00
Kod EAN: 
4013456110007
Symbol Sonepar: 
P01331776
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unterputz Gerätedose ohne Verbindungsstutzen

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11.4 - 11.4 mm
Głębokość
42 - 42 mm
Głębokość
42 mm
Głębokość wewnętrzna
40.9 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Bezhalogenowe
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Blokada rury
Tak
Do rur o średnicy
20 mm
Zgodność z BS 4662
Nie
Plombowane
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Ze śrubami
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Opcjonalna blokada rury
Nie
Króciec
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z przegrodą
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepust kablowy membranowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1040-01 Wkład uszczelniający do puszek

Opis produktu

Dichtungseinsatz luftdicht zum Abdichten nicht luftdichter Dosen
Porównaj
1040-01
1040-01 Wkład uszczelniający do puszek
Szybki podgląd: Opis i parametry
1155-61 Pierścień dystansowy

Opis produktu

Unterputz Putzausgleich-Ring h=12 mm, Schraubabstand 60 mm mit Geräteschrauben

Dane techniczne

Wysokość dystansu
12 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Zastosowanie
Puszka elektroinstalacyjna
Pierścień wydłużający
Tak
Z pokrywą
Nie
Porównaj
1155-61
1155-61 Pierścień dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1155-62 Pierścień dystansowy

Opis produktu

Unterputz Putzausgleich-Ring h=24 mm, Schraubabstand 60 mm mit Geräteschrauben

Dane techniczne

Wysokość dystansu
24 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Zastosowanie
Puszka elektroinstalacyjna
Pierścień wydłużający
Tak
Z pokrywą
Nie
Porównaj
1155-62
1155-62 Pierścień dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1159-25 Pokrywka puszki

Opis produktu

Deckel mit bruchsicherer Feder Ø 72 mm

Dane techniczne

Do puszek/obudów o średnicy
60 - 60 mm
Głębokość
25.3 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Średnica
72 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa maskująca
Sposób mocowania
Pokrywa z uchwytem sprężystym
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1159-25
1159-25 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
1181-60 Pokrywka puszki

Opis produktu

Unterputz Signaldeckel für Einbauöffnung Ø 60 mm

Dane techniczne

Do puszek/obudów o średnicy
60 - 60 mm
Numer RAL (zbliżony)
3000
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa sygnalizacyjna
Sposób mocowania
Pokrywa wtykowa
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1181-60
1181-60 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
1184-90 Pokrywka puszki

Opis produktu

Deckel Universal-VDE Ø 92 mm

Dane techniczne

Do puszek/obudów o średnicy
60 - 67 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Średnica
92 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa maskująca
Sposób mocowania
Pokrywa mocowana na śruby/wkręty
Bezhalogenowe
Nie
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1184-90
1184-90 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar