1295-02 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229508.jpg.
1295-02 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1295-02
Kod EAN: 
4013456340312
Symbol Sonepar: 
P01332005
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Betonbau Verbindungskasten mit Putzhaut 128 x 128 x 80 mm

Dane techniczne

Długość
128 mm
Głębokość
80 - 80 mm
Głębokość
80 mm
Głębokość wewnętrzna
60 mm
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Szerokość
128 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Bezhalogenowe
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Z przegrodą
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Plombowane
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Ze śrubami
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zastosowanie specjalne
Inne
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepust kablowy rurowy
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1095-93 Pokrywka puszki

Opis produktu

Deckel Feuerbeständigkeit 850 °C

Dane techniczne

Do puszek/obudów o długości
107 mm
Do puszek/obudów o szerokości
107 mm
Długość
107 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
107 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Pokrywa mocowana na śruby/wkręty
Model
Pokrywa maskująca
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1095-93
1095-93 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
1210-02 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau Gegenlager für Stützelement Ø 20 mm für Nagelbefestigung
Porównaj
1210-02
1210-02 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar