13576 8 OTWORY LISTWA ZACISK.80 ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498588.jpg.
13576 8 OTWORY LISTWA ZACISK.80 A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA ENCLOSURE
Nr Katalogowy: 
13576
Kod EAN: 
3303430135760
Symbol Sonepar: 
P00065325
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Listwa zaciskowa. Szybkie połączenie śrubowe z 8 wyjściami, 4 o średnicy 10mm² i 4 o średnicy 16mm². Prąd znamionowy In wynosi 80A

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

13582 4-8 OTWORÓW ZIELONA OSŁONA

Opis produktu

Osłona listwy zaciskowej, zielona 8 otworów. skrócona nazwa urządzenia: pokrywa ochronna - Typ produktu lub komponentu : pokrywa ochronna - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe
Porównaj
13582
13582 4-8 OTWORÓW ZIELONA OSŁONA
Szybki podgląd: Opis i parametry
13586 4-8 OTWORÓW NIEBIESKA OSŁONA

Opis produktu

Osłona listwy zaciskowej z 8 otworami. Kompatybilna również z listwami zaciskowymi Pragma, Resi9. Osłona zakładana na listwę zaciskową zapewnia izolację IP 2X. Kolor: niebieski. Do nowych lub remontowanych instalacji w budynkach mieszkalnych
Porównaj
13586
13586 4-8 OTWORÓW NIEBIESKA OSŁONA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 12 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMET. Z TWORZYWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa Kaedra o stopniu ochrony IP65 do montażu aparatury modułowej KDR-1-12-NT-T, o numerze 13962, drzwi transparentne, 1 rząd, 12 modułów w rzędzie. Unikalne połączenie atrakcyjnego wzornictwa i wytrzymałości (IP65, IK09). Możliwość swobodnego łączenia w zestawy poziome i...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
88 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
280 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Porównaj
13962
KAEDRA 12 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMET. Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Kaedra 12+1 6 g ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket, up to 63A. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. It is intended for new or renovated installation in residential...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
13156
Kaedra 12+1 6 g ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 18 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMET. Z TWORZYWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa Kaedra o stopniu ochrony IP65 do montażu aparatury modułowej KDR-1-18-NT-T, o numerze 13963, drzwi transparentne, 1 rząd, 18 modułów w rzędzie. Unikalne połączenie atrakcyjnego wzornictwa i wytrzymałości (IP65, IK09). Możliwość swobodnego łączenia w zestawy poziome i...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
88 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
448 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
280 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Porównaj
13963
KAEDRA 18 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMET. Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 18 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket, up to 90A. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. It is intended for new or renovated installation in residential...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
448 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
13157
KAEDRA 18 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 24 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMET. Z TWORZYWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa Kaedra o stopniu ochrony IP65 do montażu aparatury modułowej KDR-2-12-NT-T, o numerze 13964, drzwi transparentne, 2 rzędy, 12 modułó w w rzędzie. Unikalne połączenie atrakcyjnego wzornictwa i wytrzymałości (IP65, IK09). Możliwość swobodnego łączenia w zestawy poziome...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
88 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Porównaj
13964
KAEDRA 24 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMET. Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 3x gniazdo 90x100mm Obudowa z tworzywa

Opis produktu

Natynkowa obudowa Mureva do podłączenia gniazd przemysłowych. Składa się z 1 rzędu po 12 modułów 18mm. Kompatybilna z wszystkimi typami aparatury modułowej. Posiada 3 otwory dla gniazd przemysłowych lub domowych, przycisków lub lampek sygnalizacyjnych. Stopień ochrony IP: IP65. Obudowa dedykowana...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
335 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Porównaj
13180
KAEDRA 3x gniazdo 90x100mm Obudowa z tworzywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 8MOD.G.OTW ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket, up to 63A. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. It is intended for new or renovated installation in residential...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
236 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
13154
KAEDRA 8MOD.G.OTW ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA wif.12+1 MOD.PRZEZ. 340x335 Z TWORZYWA

Opis produktu

This Kaedra weatherproof versatile enclosure up to 13 modules in 1 row comes with transparent cover. It allows the mounting of power sockets. The dimensions of the box are (W) 340mm x (H) 335mm x (D) 160mm. The rated current is 63A, according to EN 60439-1 the complete insulation is Class 2. The degree...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
335 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
13166
KAEDRA wif.12+1 MOD.PRZEZ. 340x335 Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINIKAEDRA 12 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA

Opis produktu

Ta odporna na warunki atmosferyczne obudowa Kaedra to montowana natynkowo mini obudowa do urządzeń modułowych do 63A. Może pomieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest przeznaczona do nowych lub remontowanych instalacji w budynkach mieszkalnych. Składa się z 1 rzędu po 12 moduły o szerokości...

Dane techniczne

Głębokość
112 mm
Głębokość wewnętrzna
56 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
267 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
200 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Porównaj
13960
MINIKAEDRA 12 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINIKAEDRA 8 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA

Opis produktu

Ta odporna na warunki atmosferyczne obudowa Kaedra to montowana natynkowo mini obudowa do urządzeń modułowych do 63A. Można w niej zamontować wszystkie typy aparatury modułowej. Jest przeznaczona do nowych lub modernizowanych instalacji w budynkach mieszkalnych. Składa się z 1 rzędu 8 modułów...

Dane techniczne

Głębokość
112 mm
Głębokość wewnętrzna
56 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
195 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
200 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Porównaj
13959
MINIKAEDRA 8 MOD. ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar