MERTEN M 2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe z przesł.z klapkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506813.jpg.
MERTEN M 2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe z przesł.z klapką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN2510-0414
Kod EAN: 
3606480306099
Symbol Sonepar: 
P01283213
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System M, gniazdo wtykowe z uziemieniem i klapką, z przesłoną torów prądowych, zaciski bezśrubowe, antracyt, antracyt, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Gniazdo wtykowego ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym.Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20, prądem 16A w 250VAC. Do produkcji gniazda wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski bezśrubowe. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
44 mm [32mm built in size]
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7024
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Izolowane
Tak
Model zamykany
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK03
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M-ELEGANCE buk Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, buk, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze buk. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4051-3470
MERTEN M-ELEGANCE buk Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Merten, M-Elegance metal, ramka pojedyncza, chrom, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze chromu. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Chrom
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN403139
MERTEN M-ELEGANCE chrom Ramka 1-krotna metal
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE diament Ramka 1-krotna szklana

Opis produktu

Merten, System M-Elegance, ramka pojedyncza szkło, diamentowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończe nie powierzchni w kolorze diamentowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4010-3260
MERTEN M-ELEGANCE diament Ramka 1-krotna szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE mahoń Ramka 1-krotna szklana

Opis produktu

Merten, System M-Elegance, ramka pojedyncza szkło, mahoniowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze mahoniowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4010-3215
MERTEN M-ELEGANCE mahoń Ramka 1-krotna szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE onyks Ramka 1-krotna szklana

Opis produktu

Merten, M-Elegance szkło, ramka pojedyncza, onyksowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie po wierzchni w kolorze onyksowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano szkło. Produkt jest montowany poziomo lub...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Tak
Porównaj
MTN404103
MERTEN M-ELEGANCE onyks Ramka 1-krotna szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE orzech Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, orzech, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie pow ierzchni w kolorze orzech. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4051-3473
MERTEN M-ELEGANCE orzech Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE srebrny plat. Ramka 1-krotna metal

Opis produktu

Merten, M-Elegance metal, ramka pojedyncza, srebrny platynowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze srebrnym platynowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Platyna
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN403160
MERTEN M-ELEGANCE srebrny plat. Ramka 1-krotna metal
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE szary met. Ramka 1-krotna metal

Opis produktu

Merten, M-Elegance metal, ramka pojedyncza, szary metaliczny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze szarym metalicznym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN403114
MERTEN M-ELEGANCE szary met. Ramka 1-krotna metal
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE wenge Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, wenge, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie powi erzchni w kolorze wenge. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4051-3471
MERTEN M-ELEGANCE wenge Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE wiśnia Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, wiśnia, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze wiśnia. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Drewno
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4051-3472
MERTEN M-ELEGANCE wiśnia Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE DECOR wenge Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, wenge, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze wenge. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
87 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-3671
MERTEN M-PURE DECOR wenge Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE DECOR łupek Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, łupek, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powier zchni w kolorze łupek. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
87 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-3669
MERTEN M-PURE DECOR łupek Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE stal szlachetna Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, stal szlachetna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończe nie powierzchni w kolorze stali szlachetnej. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
87 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-3646
MERTEN M-PURE stal szlachetna Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar