BT 4mod Puszka IT do gipsuLEGRAND

files/fotob/915893.jpg.
BT 4mod Puszka IT do gipsu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AXO9
Nr Katalogowy: 
PB504N
Kod EAN: 
8005543592373
Symbol Sonepar: 
P10027812
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Axolute akcesoria Puszki Parametry produktu: - Puszka do karton-gipsu - Wymiary 131,5x68x51 mm - Do ramek HA-HB4804... (4 moduły) - Do uchwytów H4704 - 4 moduły - (Zastępuje puszkę PB504)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 2.5 mm
Długość
132 mm
Głębokość
52 - 52 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
4
Liczba wkładów osprzętowych
4
Liczba wpustów
6
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
71 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
2
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Ze śrubami
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Blokada rury
Nie
Z przegrodą
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy membranowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Króciec
Brak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar