MERTEN M 10A Mechanizm łącznika żaluzjowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398388.jpg.
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika żaluzjowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN AQUADESIGN
Nr Katalogowy: 
MTN3715-0000
Symbol Sonepar: 
P00697284
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm łącznika żaluzjowego, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba biegunów
1-biegunowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Łącznik 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Do markiz
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Napęd elektryczny
Nie
Do żaluzji
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z blokadą mechaniczną
Nie
Do rolet
Tak
Napęd mechaniczny
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN biały lotos Klawisz podwójny żaluzjowy

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN3855-6035
MERTEN biały lotos Klawisz podwójny żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biel polarna Klawisz żaluzjowy

Opis produktu

Merten, System D, klawisz łącznika żaluzjowego, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz łącznika żaluzjowego ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarny. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik żaluzjowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN411519
MERTEN D-LIFE biel polarna Klawisz żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE nikiel Klawisz podwójny żaluzjowy

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3855-6050 is a in color nickel for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The fixing mode of this device is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver...
Porównaj
MTN3855-6050
MERTEN D-LIFE nikiel Klawisz podwójny żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN DESIGN kremowy Klawisz łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System D, klawisz łącznika żaluzjowego, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz łącznika żaluzjowego ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Zastosowanie
Łącznik żaluzjowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN411544
MERTEN DESIGN kremowy Klawisz łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M aluminium Klawisz żaluzjowy

Opis produktu

Merten, System M, klawisz łącznika żaluzjowego, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz łącznika żaluzjowego ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt...
Porównaj
MTN435560
MERTEN M aluminium Klawisz żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M antracyt Klawisz żaluzjowy

Opis produktu

Merten, System M, klawisz łącznika żaluzjowego, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz łącznika żaluzjowe go ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik żaluzjowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Tak
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Porównaj
MTN435514
MERTEN M antracyt Klawisz żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały active Klawisz łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz żaluzjowy, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz żaluzjowy ma wykończenie powi erzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do przycisku wykorzystano tworzywo termoplastyczne poliwęglan. Produkt...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN432425
MERTEN M biały active Klawisz łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały połysk Klawisz łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz żaluzjowy, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz żaluzjowy ma wykończenie pow ierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano tworzywo termoplastyczne poliwęglan. Produkt...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Porównaj
MTN432419
MERTEN M biały połysk Klawisz łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M kremowy Klawisz łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz żaluzjowy, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz żaluzjowy ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do przycisku wykorzystano tworzywo termoplastyczne poliwęglan. Produkt jest montowany...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Porównaj
MTN432444
MERTEN M kremowy Klawisz łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN mocca metalik Klawisz podwójny żaluzjowy
Porównaj
MTN3855-6052
MERTEN mocca metalik Klawisz podwójny żaluzjowy
MERTEN piasek sahary Klawisz podwójny żaluzjowy
Porównaj
MTN3855-6033
MERTEN piasek sahary Klawisz podwójny żaluzjowy
MERTEN stal nierdzewna Klawisz podwójny żaluzjowy
Porównaj
MTN3855-6036
MERTEN stal nierdzewna Klawisz podwójny żaluzjowy
MERTEN szampan metalik Klawisz podwójny żaluzjowy
Porównaj
MTN3855-6051
MERTEN szampan metalik Klawisz podwójny żaluzjowy
SYSTEM D antracyt Plakietka łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Klawisz podwójny żaluzjowy, antracytowy
Porównaj
MTN3855-6034
SYSTEM D antracyt Plakietka łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar