9912.01 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229901.jpg.
9912.01 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9912.01
Kod EAN: 
7611614037639
Symbol Sonepar: 
P01332203
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

UP-Abzweigdose 175x120x64mm

Dane techniczne

Długość
175 mm
Głębokość
64 - 64 mm
Głębokość
64 mm
Szerokość
120 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
4
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Bezhalogenowe
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Wpusty z tyłu
Tak
Króciec
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Nie
Z przegrodą
Nie
Ze śrubami
Tak
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Blokada rury
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9911.12 Pokrywka puszki

Opis produktu

Steckdeckel 185x130 mm

Dane techniczne

Długość
185 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
130 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Pokrywa wtykowa
Bezhalogenowe
Tak
Z wyjściem kablowym
Nie
Ze śrubami
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
9911.12
9911.12 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar