ABOX-I 1500-150mm2 440x320x179 IP65 szary Puszka łączeniowaSPELSBERG

files/fotob/1482484.jpg.
ABOX-I 1500-150mm2 440x320x179 IP65 szary Puszka łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
49048501
Kod EAN: 
4013902858248
Symbol Sonepar: 
P00506507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP65, Przekrój znamionowy 150mm², Ui=690 V AC, Membrany wypychane, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, szary, ze specjalnym zaciskiem śrubowym do wprowadzania przewodów od góry, 4-bieg.-150² (16 bis 150mm², CU/AL)
Pomiary: 440 x 320 x 179mm

Dane techniczne

Długość
320 mm
Głębokość
179 mm
Liczba biegunów
4
Liczba wpustów
36
Liczba zacisków
4
Liczba zacisków na biegun
2
Maksymalny przekrój przewodu
150 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
440 mm
Zakres temperatur pracy
-35 - 120 °C
Zakres temperatury pracy
-35 - 80 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Z pokrywą
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj wpustu
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość rozbudowy
Nie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wyposażenie
Zacisk śrubowy
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Montaż pod wodą
Nie
Plombowane
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zestawialne
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BST M20 Króciec napowietrzający

Opis produktu

Zaślepka wentylacyjna IP44 z uszczelką labiryntową w celu redukcji powstawania kondensatu w obudowach, przepustowość 100 l/min. przy nadciśnieniu 0,1 bara, elastomer termoplastyczny, zalecany montaż po lewej i prawej stronie obudowy na różnej wysokości (patrz Aneks techniczny-Ochrona przed...

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4.5 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
0 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26242001
BST M20 Króciec napowietrzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
GAB-ES Łącznik do mocowania zew.

Opis produktu

Łącznik do mocowania zewnętrznego, do montażu pojedynczych obudów lub małych urządzeń na powierzchni ścian, może być mocowany na podstawie pod kątem 0°, 45° lub 90°, odstęp ścianek 10mm, V2A, zestaw = 4 szt.Pomiary: 25 x 77,1 x 14,1mm
Porównaj
07030001
GAB-ES Łącznik do mocowania zew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GFL 20 Kołnierz

Opis produktu

Kołnierz, gładki, 2 x łącznik kołnierzowy (GFV), Pomiary: 175 x 119 x 15mm

Dane techniczne

Grubość
3 mm
Głębokość
179 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
220 mm
Wysokość
175 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
0
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
3R
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Porównaj
07220001
GFL 20 Kołnierz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar