AX 8mod ETERIS OsłonaLEGRAND

files/fotob/173970.jpg.
AX 8mod ETERIS Osłona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
528CW
Symbol Sonepar: 
P01158133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AXOLUTE - OSŁONA DO PUSZEK 8-MODUŁOWYCH ETERIS

Dane techniczne

Długość
116.5 mm
Głębokość
31.2 mm
Głębokość wewnętrzna
31.2 mm
Szerokość
116.5 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Blokada rury
Nie
Wyposażenie
Brak
Ze śrubami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Plombowane
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Króciec
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Rozporowy
Wpusty z tyłu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar