Charakterystyka ogólna:
Program Batibox- Puszki do ścian murowanych
Parametry produktu:
Puszki wielokrotne- Puszka poczwórna lub na 8/10 modułów Mosaic
- ø otworu 67 mm
- Głębokość 40 mm
- Do montażu osprzętu na śruby lub pazurki
- Dostarczane ze ściankami separującymi
- Montaż poziomy lub pionowy
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
20 - 25 mm
Długość
287 mm
Głębokość
43 - 43 mm
Głębokość
43 mm
Głębokość wewnętrzna
43 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
10
Liczba wpustów
20
Szerokość
71 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian z gołej cegły
Model
Poczwórny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Wyposażenie
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Ze śrubami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)