Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszki rozgałęźne
- Puszka rozgałęźna 170 x 170 x 50 mm
- Dostarczane z pokrywą i śrubami
- Dno wyjmowane
- Wymiary pokrywy: 195 x 195 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
195 mm
Głębokość
50 mm
Głębokość wewnętrzna
48 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
19
Szerokość
195 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)