Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 10mm², Ui=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Złączka stożkowa, M20/M25/M32, Zakres uszczelnienia 5-21mm, (4 Tylny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, szary, bez zacisków Pomiary: 164 x 119 x 77mm
Dane techniczne
Długość
119 mm
Głębokość
77 mm
Liczba biegunów
0
Liczba wpustów
11
Liczba zacisków na biegun
0
Maksymalny przekrój przewodu
10 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
164 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Zestawialne
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana stopniowego cięcia
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Tak
Wyposażenie
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Szyna znormalizowana wg DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, wraz ze śrubami mocującymi, dla TK 1309, TK 1313 i Abox/Abox-i 100, długość 106mmPomiary: 35 x 106,0 x 7,5mm
Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm
Dławnica kablowa, IP68/IP69*, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary(* IP69 w połączeniu z obudowami pustymi i szafami sterowniczymi serii GEOS oraz puszkami łączeniowymi serii Abox Pro), Zakres uszczelnienia 9-16mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 31,5...
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
9 - 16 mm
Do ściany o grubości
5 - 5 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
31.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Złączka stożkowa, IP55, z zamkniętą membraną uszczelniającą, odcinana na kilku poziomach, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5-4mm, szary, Zakres uszczelnienia 5-21mmPomiary: 30 x 30 x 19mm
Dane techniczne
Do ściany o grubości
1.5 - 4.5 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia