Obudowa montażowa, do robót wykonywanych w masie betonowej przygotowanej na miejscu lub konstrukcji z prefabrykatów, do montażu opraw NV/HV/LED i głośników, nadaje się do mocowania za pomocą kleju i do szalunków przeciwstawnych, do montażu w sufitach od 140mm, do montażu ściennego w technologii prętów wsporczych IBT, do instalacji lamp zgodnych z wymogami VDE wg DIN EN 60598 (VDE 0711) oraz z oznaczeniem F lub MM, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, Otwór wylotowy: pojedyncza puszka instalacyjna. Do instalacji lamp zgodnych z wymogami VDE wg DIN EN 60598 (VDE 0711) oraz z oznaczeniem F lub MM, maksymalna wysokość montażu opraw NV: 75mm, oprawy HV: 80mm, moc lampy halogenowej maks. 50 W, moc lampy LED maks. 20 W, mocowanie klejem lub montaż gwoździem, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M32 Pomiary: 150 x 150 x 106mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 110 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 140 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 190 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 230 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 240 x 6mm