Maksymalna temperatura mierzona
1000 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
300 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
300 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
20 MΩ
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Pomiar wartości względnej
Nie
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
Inne
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Kalibracja zgodnie z ISO/IEC 17025
Nie
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
Inne
Z podświetleniem wyświetlacza
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pomiar długości kabla
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pomiar temperatury TC
Tak
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
Inne
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pomiar mocy i energii
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Certyfikat kalibracji DAkkS
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
Inne
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Test wysokonapięciowy uzwojeń silnika
Nie
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Rozdzielczość pomiaru temperatury
Inne
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
Inne