IMT23212 kat.III Multimetr cyfrowy kieszonkowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/516663.jpg.
IMT23212 kat.III Multimetr cyfrowy kieszonkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
IMT23212
Kod EAN: 
3606489486235
Symbol Sonepar: 
P01683440
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Thorsman Compact Digital Multimeter Cat III

Dane techniczne

Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
300 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
300 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
0.2 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
2 MΩ
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
0.002 - 2 MΩ
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
Inne
Interfejs IR
Nie
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Certyfikat COFRAC
Nie
Pomiar pojemności
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pomiar długości kabla
Nie
Kalibracja zgodnie z ISO/IEC 17025
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Z podświetleniem wyświetlacza
Nie
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
Inne
Pomiar indukcyjności
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
Inne
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Interfejs Bluetooth
Nie
Test ciągłości obwodu / test diody
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
Inne
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Certyfikat kalibracji DAkkS
Nie
Pomiar temperatury TC
Nie
Pomiar cyklu pracy
Nie
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Test wysokonapięciowy uzwojeń silnika
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Pomiar przewodności
Nie
Pomiar True RMS
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Pomiar mocy i energii
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Pomiar wartości względnej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar