K 0200 300x300x170 IP65 pok.przez Puszka odgałęźna natynkowaHENSEL

files/fotob/1284166.jpg.
K 0200 300x300x170 IP65 pok.przez Puszka odgałęźna natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
K0200
Kod EAN: 
4012591116530
Symbol Sonepar: 
P00812555
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Długość
300 mm
Głębokość
170 mm
Głębokość wbudowania
146 mm
Głębokość wewnętrzna
146 mm
Liczba modułów
1
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Z zamkiem
Nie
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
II
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Brak
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Brak
Zestawialne
Nie
Pokrywa
Przezroczysty (transparentny)
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wyposażenie
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do ochrony odgromowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MI AL40 (4szt) Uchwyt zewnętrzny

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
MIAL40
MI AL40 (4szt) Uchwyt zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI DR04 Mechanizm zamka pokrywy
Porównaj
MIDR04
MI DR04 Mechanizm zamka pokrywy
MI DV01 Trzon zamka ze sprężyną
Porównaj
MIDV01
MI DV01 Trzon zamka ze sprężyną
MI MB2 300mm Zestaw montażowy

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Szerokość
290 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
MIMB2
MI MB2 300mm Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Mi MP 11 55x284mm Płyta montażowa
Porównaj
20001334
Mi MP 11 55x284mm Płyta montażowa
MI MP1 Płyta montażowa do MI80100

Dane techniczne

Szerokość
259 mm
Wysokość
115 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
MIMP1
MI MP1 Płyta montażowa do MI80100
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI MP2 265x265 Płyta montażowa

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
265 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
MIMP2
MI MP2 265x265 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI PL2 (2szt) Zestaw do plombowania
Porównaj
MIPL2
MI PL2 (2szt) Zestaw do plombowania
MI SA2 (2szt) Osłona zamków

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
MISA2
MI SA2 (2szt) Osłona zamków
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI SN4 (4szt) Nakładka zamka do otw.ręczn

Dane techniczne

Numer RAL
5012
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
MISN4
MI SN4 (4szt) Nakładka zamka do otw.ręczn
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI TS30 35mm dł.284mm Szyna nośna

Dane techniczne

Długość
284 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
MITS30
MI TS30 35mm dł.284mm Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI ZS30 (2szt) Zawias do skrzynek

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
MIZS30
MI ZS30 (2szt) Zawias do skrzynek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar