MERTEN M 2xRJ45 kat5e F/STP Mechanizm gniazda komp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/493707.jpg.
MERTEN M 2xRJ45 kat5e F/STP Mechanizm gniazda komp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN4575-0012
Kod EAN: 
3606480421266
Symbol Sonepar: 
P00892534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 2xRJ45 kat 5e f/stp, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 2xRJ45 kat 5e f/stp charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Rodzaj złącza wtykowego
2x RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Sposób mocowania
Śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Gniazda ekranowane
Tak
Ramka maskująca
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Z gniazdami/złączami
Tak
Kanał instalacyjny
Tak
Kodowanie kolorem
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Rezystor końcowy
Nie
Kodowane mechanicznie
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Klips
Płyta centralna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN DESIGN 2xRJ45 SE biały połysk Płytka centralna gniazda komp.

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna podwójna do złącza RJ45, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna podwójna do złącza RJ45 charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Do produkcji elementu...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
10 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
67 mm
Wysokość osprzętu
67 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Uchwyt transportowy
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
MTN466619
MERTEN DESIGN 2xRJ45 SE biały połysk Płytka centralna gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN DESIGN 2xRJ45 SE kremowy Płytka centralna gniazda komp.

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna podwójna do złącza RJ45, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna podwójna do złącza RJ45 charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Do produkcji elementu wykorzystano...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
10 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
67 mm
Wysokość osprzętu
67 mm
Kolor
Kremowy
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Uchwyt transportowy
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
MTN466644
MERTEN DESIGN 2xRJ45 SE kremowy Płytka centralna gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN DESIGN 2xRJ45 SE mosiądz antyk Płytka centralna gniazda komp.

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna podwójna do złącza RJ45, mosiądz antyk, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna podwójna do złącza RJ45 charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze mosiądz antyk. Do produkcji elementu...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
10 mm
Szerokość osprzętu
67 mm
Wysokość osprzętu
67 mm
Kolor
Mosiądz
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Uchwyt transportowy
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN466643
MERTEN DESIGN 2xRJ45 SE mosiądz antyk Płytka centralna gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar