MERTEN M Czujnik do uniw.regulatora temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/494490.jpg.
MERTEN M Czujnik do uniw.regulatora temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN5775-0003
Kod EAN: 
3606480392894
Symbol Sonepar: 
P01031637
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, czujnik do uniwersalnego regulatora temperatury z wyświetlaczem dotykowym, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Czujnik charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
4 m
Rodzaj akcesorium/części
Czujnik temperatury
Model
Czujnik podłogowy
Z przewodem zasilającym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN KNX FUSION Regulator temp.dotykowy S.m

Opis produktu

KNX Multitouch Pro. For System M. Comfortable room controller for controlling up to 32 room functions and the room temperature. All functions are displayed on a touch screen and are called up using simple finger movements. The user chooses from 3 interface designs that can be freely assigned to the room...

Dane techniczne

Liczba punktów sterowania
32
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Z wyświetlaczem
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Zintegrowany odbiornik DCF77
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Czujnik podczerwieni
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wskaźnik stanu-LED
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
System magistralny KNX
Tak
Zegar sterujący
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Przezroczysty
Nie
Regulator temperatury
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Przycisk obecności
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Tak
Porównaj
MTN6215-0310
MERTEN KNX FUSION Regulator temp.dotykowy S.m
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN KNX MULTI PLUS Regulator temp.dotykowy DL

Opis produktu

KNX Multitouch Pro. For System Design. Comfortable room controller for controlling up to 32 room functions and the room temperature. All functions are displayed on a touch screen and are called up using simple finger movements. The user chooses from 3 interface designs that can be freely assigned to...

Dane techniczne

Liczba punktów sterowania
32
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Z wyświetlaczem
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Zintegrowany odbiornik DCF77
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Czujnik podczerwieni
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wskaźnik stanu-LED
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
System magistralny KNX
Tak
Zegar sterujący
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Przezroczysty
Nie
Regulator temperatury
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Przycisk obecności
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Tak
Porównaj
MTN6215-5910
MERTEN KNX MULTI PLUS Regulator temp.dotykowy DL
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M Mechanizm uniw.regulatora temp.

Opis produktu

Merten, mechanizm ściemniacza dotykowego RC, 230V AC 20-315VA, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji mechanizmu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
35 °C
Głębokość
26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
3680 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres temperatury
5 - 35 °C
Zakres wartości histerezy
0.9 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Średnica
57 mm
Kolor
Jasnobiały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
1 styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Czujnik pokojowy
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Charakterystyka sterowania
Inne
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Chłodzenie
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z wyświetlaczem
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Z odczytem temperatury
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Działanie/napęd
Przycisk
Przełącznik lato/zima
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
MTN5775-0000
MERTEN M Mechanizm uniw.regulatora temp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD tygodniowy

Opis produktu

Merten - tygodniowy regulator temperatury z wyświetlaczem LCD

Dane techniczne

Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Numer RAL
9005
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1 W
Średnica
57 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj czujnika
Inne
Działanie/napęd
Przycisk
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Ogrzewanie
Tak
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Z odbiornikiem
Nie
Histereza regulowana
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa regulatora temperatury
IV
Porównaj
MTN5776-0000
MERTEN Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD tygodniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar