Ta odporna na warunki atmosferyczne obudowa Kaedra to montowana natynkowo mini obudowa do urządzeń modułowych do 32A. Może pomieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest przeznaczona do nowych lub remontowanych instalacji w budynkach mieszkalnych. Składa się z 1 rzędu po 3 moduły o szerokości 18 mm i ma wymiary (szer.) 80 mm x (wys.) 150 mm x (gł.) 98 mm. Produkt jest zgodny z normami IEC 61439-1 i 3 oraz IEC 60670-1 i 24. Produkt jest wyposażony w tylną płytę i przednią osłonę z wycięciem. Nad osłoną można zamontować opcjonalne drzwiczki. Obudowa jest wyposażona w zdejmowaną szynę DIN. Li stwa zaciskowa ma 0 wyprowadzeń (0). Obudowa jest przeznaczona do wodoodpornej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zestaw do znakowania jest dostarczany wraz z produktem. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Kategoria przepięciowa to klasa II. Zgodnie z normą EN/IEC 60529, stopień ochrony wynosi IP65. Zgodnie z normą EN 50102 stopień ochrony wynosi IK09. Kolor obudowy jest jasnoszary (RAL7035) z przezroczystą zieloną osłoną. Materiał obudowy to tworzywo sztuczne samogasnące. Jego odporność na płomienie i nadmierne ciepło wynosi 750°C zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Nie zawiera halogenów. Temperatura pracy wynosi od -25°C do 60°C
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wewnętrzna
56 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
80 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
150 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC