MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554075.jpg.
MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT35122
Kod EAN: 
3606480343285
Symbol Sonepar: 
P10043946
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka rozgałęźna MULTIFIX MODULO pojedyncza kwadratowa 100x100x50mm. Gama produktów: Multifix - gama produktów: Multifix - Nazwa produktu: Multifix Modulo - Typ produktu lub komponentu : skrzynka połączeniowa - ilość sztuk w zestawie: zestaw 72 szt

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 30 mm
Długość
112 mm
Głębokość
51 - 51 mm
Głębokość
51 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
28
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm2
Szerokość
112 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wpusty z tyłu
Tak
Blokada rury
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy membranowy
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Stała pozycja zacisku
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Króciec
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Do rur o średnicy
16/19 mm
Ze śrubami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zastosowanie specjalne
Inne
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35121

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna...

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT80253

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka...

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
MULTIFIX AIR E27 Puszka sufitowa z pokrywą podtynkową i oprawką
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35023

MULTIFIX AIR E27 Puszka sufitowa z pokrywą...

MULTIFIX AIR E27 Puszka sufitowa z pokrywą podtynkową i oprawką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar