MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągłaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554074.jpg.
MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT35121
Kod EAN: 
3606480343261
Symbol Sonepar: 
P10043945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka rozgałęźna MULTIFIX MODULO pojedyncza okrągła 100x50mm. Gama produktów: Multifix - gama produktów: Multifix - Nazwa produktu: Multifix Modulo - Typ produktu lub komponentu : skrzynka połączeniowa - ilość sztuk w zestawie: zestaw 84 szt

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 20 mm
Długość
107 mm
Głębokość
51 - 51 mm
Głębokość
51 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm2
Szerokość
107 mm
Średnica
107 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Blokada rury
Nie
Do rur o średnicy
16/19 mm
Króciec
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Stała pozycja zacisku
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wiatroszczelne
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Inne
Ze śrubami
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35122

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza...

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT80253

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka...

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
MULTIFIX AIR E27 Puszka sufitowa z pokrywą podtynkową i oprawką
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35023

MULTIFIX AIR E27 Puszka sufitowa z pokrywą...

MULTIFIX AIR E27 Puszka sufitowa z pokrywą podtynkową i oprawką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar