MULTIFIX AIR Puszka sufitowa z pokrywą podtynkowąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503641.jpg.
MULTIFIX AIR Puszka sufitowa z pokrywą podtynkową
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT35022
Kod EAN: 
3606480302695
Symbol Sonepar: 
P10043941
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric Multifix IMT35022 is a ceiling box with surface cover in color green with 1 gang for airtight installation. The ceiling box is made of PA (polyamide) 6.6, PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), PP (polypropylene)/TPE (thermoplastic elastomer), steel, making it as resistant as possible. It is 71 mm in width, 71 mm in height, 49 mm in depth, Its fixing mode is by screws. This product is sold in set of 10pieces. It reaches IP20 degree of protection too. What"s more, it well satisfied the standard of EN 60670-1. This ceiling box is SVHC (substances of very high concern) free too. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. Multifix offer is especially designed for fast and easy installation, while also considering the environment and the saving of energy. The key benefits of Multifix products are the good rigidity of the boxes, high-speed screw for quick assembly, no tools needed for removing cut-outs, smart solutions as knock-outs of various sizes in each box

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
67 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Blokada rury
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Zastosowanie specjalne
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Do rur o średnicy
20 mm
Opcjonalna blokada rury
Nie
Ze śrubami
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Wyposażenie
Inne
Z przegrodą
Nie
Plombowane
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Stała pozycja zacisku
Tak
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Wiatroszczelne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar