MULTIFIX ECO 6we szary Puszka z mocowaniemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944384.jpg.
MULTIFIX ECO 6we szary Puszka z mocowaniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT36016
Symbol Sonepar: 
P01619638
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
136 mm
Głębokość
57 - 57 mm
Głębokość wewnętrzna
55 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
6
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm2
Szerokość
153 mm
Średnica
71 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Opcjonalna blokada rury
Tak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Plombowane
Nie
Wyposażenie
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Zastosowanie specjalne
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Ze śrubami
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Króciec
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Blokada rury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35122

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza...

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35121

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna...

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT80253

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka...

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar