Multifix IMT36215 Prefal 1 mod. 7 wej. prefalSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282679.jpg.
Multifix IMT36215 Prefal 1 mod. 7 wej. prefal
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT36215
Symbol Sonepar: 
P10158343
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
132 mm
Głębokość
57 - 57 mm
Głębokość wewnętrzna
55 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
7
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
83 mm
Średnica
82 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z przegrodą
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Króciec
Króciec rurowy
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Do rur o średnicy
16/20 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Plombowane
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Blokada rury
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Ze śrubami
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wyposażenie
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar