MULTIFIX MODULO 65x45 Puszka podtynkowa szeregowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554071.jpg.
MULTIFIX MODULO 65x45 Puszka podtynkowa szeregowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT351001
Kod EAN: 
3606480343216
Symbol Sonepar: 
P01530222
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka osprzętowa MULTIFIX MODULO pojedyncza okrągła 65x45mm DIY. Gama produktów: Multifix - Nazwa produktu: Multifix Modulo - ilość sztuk w zestawie: zestaw 200 szt

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 20 mm
Długość
81 mm
Głębokość
46 - 46 mm
Głębokość
46 mm
Głębokość wewnętrzna
44 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm2
Szerokość
71 mm
Średnica
71 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Do rur o średnicy
16/19 mm
Ze śrubami
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wpusty z tyłu
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada rury
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wyposażenie
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Zastosowanie specjalne
Inne
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar