MULTIFIXAIR DCL Zestaw kompletnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944391.jpg.
MULTIFIXAIR DCL Zestaw kompletny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT35229
Kod EAN: 
3606480568237
Symbol Sonepar: 
P10043947
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric Multifix IMT35229 is a ceiling box with surface cover and lighting plug E27 in color white with 1 gang for airtight installation. Being made of PA (polyamide) 6.6, PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), PP (polypropylene)/TPE (thermoplastic elastomer), steel material, this ceiling box is quite reliable and resistant. It is 71 mm in width, 71 mm in height, 49 mm in depth, The fixing mode of this device is by screws. This product is sold in set of 10pieces. The protection degree of this device is IP40 What"s more, it well satisfied the standard of EN 60670-1. Being environmentally friendly, this ceiling box is a green premium product too. Also, being environment-friendly, this device reached halogen free. This ceiling box is SVHC (substances of very high concern) free too. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. Multifix offer is especially designed for fast and easy installation, while also considering the environment and the saving of energy. The key benefits of Multifix products are the good rigidity of the boxes, high-speed screw for quick assembly, no tools needed for removing cut-outs, smart solutions as knock-outs of various sizes in each box

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
67 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Bezhalogenowe
Tak
Blokada rury
Nie
Króciec
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Przepust kablowy membranowy
Tak
Wiatroszczelne
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Wyposażenie
Inne
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z przegrodą
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Zastosowanie specjalne
Brak
Ze śrubami
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35122

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza...

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35121

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna...

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT80253

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka...

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar