Zaślepki Mureva Styl MUR34206 są akcesoriami. Przeznaczone są do zakrywania otworów montażowych. Sprzedawane w zestawie 20 sztuk (10 x 2 sztuki).
Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium...
Mureva zestaw 10 wyjść kablowych antracyt o numerze katalogowym X to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric.
Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 42 mm, wysokość 13 mm.
Zestaw 10 wyjść kablowych charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55.
Mureva zestaw 10 wypustów kablowych o numerze katalogowym MUR35007 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 42 mm, wysokość 8 mm. Zestaw 10 wypustów kablowych charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55
Klawisz pojedynczy podświetlany Mureva Styl MUR34204 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Podświetlenie produktu jest idealne, aby szybko...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
11 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Klawisz z polem opisowym Mureva Styl MUR34203 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Pole etykiety jest pomocne w rozróżnieniu przełącznika...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przełącznik ogrzewania
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przycisk
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Mureva klawisz z symbolem dzwonka antracyt o numerze katalogowym MUR34201 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt p osiada następujące wymiary: szerokość 70 mm, wysokość 70 mm, głębokość 14 mm. Klawisz z symbolem dzwonka charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Podświetlenie
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Przełącznik pralkowy
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Pojedynczy klawisz Mureva Styl MUR34202 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Symbol światła jest pomocny w rozróżnieniu przełącznika...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Podświetlenie
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Nie dotyczy
Przełącznik ogrzewania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przycisk
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „światło”
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Przepust kablowy Mureva Styl MUR39008 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia jego wodoodporność. Wejście kablowe może być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany...
Przepust kablowy Mureva Styl MUR35007 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia mu wodoodporność. Wejścia kablowe mogą być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w...
S520299 to sprężyny z serii Odace firmy Schneider Electric. Ta przyjazna dla środowiska sprężyna jest również ekologicznym produktem premium. Nie zawiera rtęci. Uzyskała również certyfikat LCIE, NF. Wykonana ze stali nierdzewnej, sprężyna ta jest wysoce niezawodna i wytrzymała. Ponadto...
Dioda Led w kolorze niebieskim serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520291.
Zalety diody Led:
• Łatwy i szybki montaż
• Ciekawy, owalny kształt
• Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet
• Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki...