Charakterystyka ogólna:
Sterowanie oświetleniem Oteo- Do wyposażenia w puszkę natynkową
- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką
- Stopień ochrony IP2
Parametry produktu:
Łączniki 10 AX - 250 V~- Łącznik schodowy z cięgnem~Dostarczany bez cięgna
- Kolor - Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
43 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
54 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Cięgno
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Rodzaj podświetlenia
Inne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M