SD 7 SB-L 75x75x37 IP55 czerwony Puszka łączeniowaSPELSBERG

files/fotob/1482341.jpg.
SD 7 SB-L 75x75x37 IP55 czerwony Puszka łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33270701
Kod EAN: 
4013902928224
Symbol Sonepar: 
P01402344
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5mm², Ui=400 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samo-uszczelniające membrany wpustowe, Zakres uszczelnienia 8,2-12,5mm, (3 Tylny, 7 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, czerwona, bez zacisków, do oznaczania obwodów prądowych oświetlenia bezpieczeństwa
Pomiary: 75 x 75 x 37mm

Dane techniczne

Długość
75 mm
Głębokość
37 mm
Liczba biegunów
0
Liczba wpustów
7
Liczba zacisków na biegun
0
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Numer RAL (zbliżony)
3020
Szerokość
75 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa montażowa
Wyposażenie
Brak
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Montaż w ziemi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HANDYGRIP VG20 12x2,5mm2 Listwa zaciskowa

Opis produktu

12-bieg. zaciski śrubowe, przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400 V, sortowane wg kolorów

Dane techniczne

Liczba zacisków
12
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
2.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Kolor
Zielony
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
68502001
HANDYGRIP VG20 12x2,5mm2 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HANDYGRIP VG21 12x2,5mm2 Listwa zaciskowa

Opis produktu

12-bieg. zaciski śrubowe, przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400 V, zamknięte z jednej strony, sortowane wg kolorów

Dane techniczne

Liczba zacisków
12
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
2.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Kolor
Zielony
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
68502101
HANDYGRIP VG21 12x2,5mm2 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HANDYGRIP VG21 W 12x2,5mm2 Listwa zaciskowa

Opis produktu

12-bieg. zaciski śrubowe, przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400 V, zamknięte z jednej strony, białe

Dane techniczne

Liczba zacisków
12
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
2.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Kolor
Biały
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
68512101
HANDYGRIP VG21 W 12x2,5mm2 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HANDYQUICK SQ 32 (100szt) Zacisk wtykowy

Opis produktu

Bezśrubowy zacisk połączeniowy do przewodów jednożyłowych wg DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=400 V, ciemnoszary, 3 x 1,0-2,5 mm²

Dane techniczne

Liczba zacisków
3
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
1 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
24 A
Kolor
Ciemnoszary
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Porównaj
68832001
HANDYQUICK SQ 32 (100szt) Zacisk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HANDYQUICK SQ 52 (100szt) Zacisk wtykowy

Opis produktu

Bezśrubowy zacisk połączeniowy do przewodów jednożyłowych wg DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=400 V, ciemnoszary, 5 x 1,0-2,5 mm²

Dane techniczne

Liczba zacisków
5
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
1 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
24 A
Kolor
Ciemnoszary
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Porównaj
68852001
HANDYQUICK SQ 52 (100szt) Zacisk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie  do tras

Opis produktu

Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm
Porównaj
89602901
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie do tras
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar