SNFK08 biały IP66 Puszka przyłączeniowaSIMET

files/fotob/1800601.jpg.
SNFK08 biały IP66 Puszka przyłączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
83168006
Symbol Sonepar: 
P10201686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

W komplecie 2 uchwyty do montażu zewnętrznego

Dane techniczne

Długość
84 mm
Głębokość
54 mm
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
85 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Sposób montażu
Uniwersalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Puszka montażowa
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Wyposażenie
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar