Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zatrzaskiem, Skrzynka: ABS, szary, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, gładkie ściany boczne Pomiary: 122 x 82 x 55mm Dołączone akcesoria: zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów
Dane techniczne
Głębokość
55 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
122 mm
Wysokość
82 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
3.2 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
ABS
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Do montażu metrycznego
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Wolnostojący
Nie
Odporność udarowa
IK07
Dach skośny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż ścienny
Tak
Pokrywa przezroczysta
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Element wyrównujący ciśnienie z przepuszczającą powietrze i wodoszczelną, specjalną folią membranową, zmniejszającą powstawanie skroplin w obudowach, przepustowość 0,8 l/min. przy nadciśnieniu 0,1 bara, szary poliamid, M12 x 1,5mm, Długość gwintu 10mmPomiary: 18,5 x 17,6 x 18,5mm
Dane techniczne
Do ściany o grubości
10 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
Zestaw do montażu na słupie/rurze wykonany ze stali nierdzewnej V2A ze śrubami mocującymi i zaciskiem szybkomocującym, dla słupów/rur o średnicach od 60 do 170mm, Dla pustych obudów TK 77, TK 97, TG 88, TG 1208, TG 1608 (wymagane 2 zestawy).Pomiary: 38 x 65 x 15mm
Zestaw łączników (4 szt.) do mocowania zewnętrznego z tworzywa sztucznego dla rodziny TG, do wszystkich obudów TG, Zestaw = 4 szt.Pomiary: 7 x 51,8 x 22,8mm