Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Aluminium malowane proszkowo, Certyfikowany zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo, Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo, srebrnoszary, gładkie ściany boczne Pomiary: 199 x 199 x 95mm
Dane techniczne
Głębokość
95 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
199 mm
Wysokość
199 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
10.3 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
IK09
Montaż wnękowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi i szablonem do wiercenia, do AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616Pomiary: 30 x 59 x 17mm
Płyta montażowa z materiału izolacyjnego laminowanego melaminą, grubość 2,5mm, wraz ze śrubami mocującymi, szara, TK PS / TK PC 1818Pomiary: 150 x 150 x 2,5mm