TK PS 97-6-TM 94x65x57 Obudowa pusta polistyrenowaSPELSBERG

files/fotob/2085279.jpg.
TK PS 97-6-TM 94x65x57 Obudowa pusta polistyrenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10600201
Kod EAN: 
4013902861323
Symbol Sonepar: 
P00635156
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Polistyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, Skrzynka: Polistyren, szary, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, Membrany wypychane, M16/M20, (6 Bok)
Pomiary: 94 x 65 x 57mm

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
94 mm
Wysokość
65 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
2.4 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż pośredni
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dach skośny
Nie
Model narożny
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Montaż ścienny
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż słupowy
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Wolnostojący
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Pokrywa przezroczysta
Tak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASS-KL Zestaw zawiasów

Opis produktu

Zestaw zawiasów zewnętrznych do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi, zatyczką osłonową i szablonem do wiercenia, Zestaw zawiasów zewnętrznych mały, TK PS/PC 77 do TK PS/PC 1809Pomiary: 7,5 x 8,4 x 25mm
Porównaj
19000201
ASS-KL Zestaw zawiasów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie  do tras

Opis produktu

Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm
Porównaj
89602901
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie do tras
Szybki podgląd: Opis i parametry
MABF 65-2 38x65x15 Zestaw do montażu na słupie/rurze

Opis produktu

Zestaw do montażu na słupie/rurze wykonany ze stali nierdzewnej V2A ze śrubami mocującymi i zaciskiem szybkomocującym, dla słupów/rur o średnicach od 60 do 170mm, Dla pustych obudów TK 77, TK 97, TG 88, TG 1208, TG 1608 (wymagane 2 zestawy).Pomiary: 38 x 65 x 15mm
Porównaj
89601101
MABF 65-2 38x65x15 Zestaw do montażu na słupie/rurze
Szybki podgląd: Opis i parametry
TK ALS Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego z tw. sztucznego, do wszystkich obudów TK PS/PC-, RK, od TK PS/PC 77, Zestaw = 4 szt.Pomiary: 100 x 30 x 20mm
Porównaj
19400101
TK ALS Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
TK DST Element dystansowy

Opis produktu

Zestaw elementów dystansowych do utrzymywania odstępu pomiędzy dnem obudowy oraz płytką drukowaną, wzgl. montażową, 4 szt. odstęp 6mm, 4 szt. odstęp 8mm, ze śrubami mocującymi dla TK PS/PC, szara, zestaw = 4 szt.Pomiary: 8 x 8 x 8mm
Porównaj
19410001
TK DST Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar