U 71 DVD-2 Puszka do betonuSPELSBERG

files/fotob/1483917.jpg.
U 71 DVD-2 Puszka do betonu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
97106601
Kod EAN: 
4013902190058
Symbol Sonepar: 
P00774600
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sufitowa puszka łączeniowa, 4 otwory do mocowania o rozstawie śrub 60mm, z tuleją gwintowaną M5 (nośność 10 kg) do mocowania haka sufitowego, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71mm, w pełni izolowane przejście przewodów, nadaje się do wszystkich rodzajów szalunków i szalunków przeciwstawnych, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, montaż na magnes i gwoździe, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25, kompatybilność z prętami wsporczymi
Pomiary: 71 x 71 x 79mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
79 - 79 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
71 mm
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Pokrywa
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Z przegrodą
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Ze śrubami
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Plombowane
Nie
Blokada rury
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Króciec
Brak
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DH 75-M5 Hak sufitowy

Opis produktu

Metalowy hak sufitowy, izolowany, z gwintem M5 do puszek sufitowych, 75mmPomiary: 27,4 x 103 x 27,4mm

Dane techniczne

Długość całkowita
75 mm
Średnica kołka
5 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Część zamienna/zapasowa
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
97911701
DH 75-M5 Hak sufitowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GWB Denko z gwintem

Opis produktu

Denko z gwintem M5, z gwintowaną tuleją M5 do mocowania haka pokrywy, zmienia każdą puszkę łączeniową U 71 w puszkę sufitowąPomiary: 70,7 x 70,7 x 23,5mm
Porównaj
97911001
GWB Denko z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT LZA-18 Szczypce do wycinania otworów

Opis produktu

Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 18mm do rur M20
Porównaj
97821801
IBT LZA-18 Szczypce do wycinania otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT LZA-23 Nożyce do wycinania otworów

Opis produktu

Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 23mm do rur M25

Dane techniczne

Średnica wkładu
23 - 23 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Kształt szczypiec
Prosty
Część zamienna/zapasowa
Tak
Zakres zastosowania
Tworzywo sztuczne
Porównaj
97812301
IBT LZA-23 Nożyce do wycinania otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT STE-LZA/14 Wkład wymienny

Opis produktu

Wkłady jako części zastępcze lub dodatkowe do szczypiec do wycinania otworów IBT LZA,
Porównaj
97891401
IBT STE-LZA/14 Wkład wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT STE-LZA/18 Wkład wymienny

Opis produktu

Wkłady jako części zastępcze lub dodatkowe do szczypiec do wycinania otworów IBT LZA,
Porównaj
97891801
IBT STE-LZA/18 Wkład wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBT STE-LZA/23 Wkład wymienny

Opis produktu

Wkłady jako części zastępcze lub dodatkowe do szczypiec do wycinania otworów IBT LZA,
Porównaj
97892301
IBT STE-LZA/23 Wkład wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NA-AL/gl 40 Gwóźdź aluminiowy gładki

Opis produktu

Materiały do mocowania do szalunków z drewna / z tworzywa sztucznego, do prac wykonywanych na miejscu lub wylewania betonu przy szalunkach drewnianych, w przypadku ekstremalnego obciążenia niezbędne 2 gwoździe, Gwóźdź aluminiowy, dł. 40mm, gładkiPomiary: 3,1 x 45 x 3,1mm
Porównaj
97924301
NA-AL/gl 40 Gwóźdź aluminiowy gładki
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVB20 Łącznik peszla

Opis produktu

Łącznik peszla (bez peszla) z odciążeniem naciągu, szary, do elastycznych, metrycznych rur elektroinstalacyjnych, do rur żłobkowanych M20
Porównaj
97022001
RVB20 Łącznik peszla
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVB25 Łącznik peszla

Opis produktu

Łącznik peszla (bez peszla) z odciążeniem naciągu, szary, do elastycznych, metrycznych rur elektroinstalacyjnych, do rur żłobkowanych M25

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Element łączeniowy
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Powierzchnia polerowana
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
97022501
RVB25 Łącznik peszla
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVB32 Łącznik peszla

Opis produktu

Łącznik peszla (bez peszla) z odciążeniem naciągu, szary, do elastycznych, metrycznych rur elektroinstalacyjnych, do rur żłobkowanych M32

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
32 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Element łączeniowy
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Powierzchnia polerowana
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
97023201
RVB32 Łącznik peszla
Szybki podgląd: Opis i parametry
STH 110 Pręt wsporczy

Opis produktu

Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 110 x 6mm
Porównaj
97961001
STH 110 Pręt wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STH 140 Pręt wsporczy

Opis produktu

Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 140 x 6mm
Porównaj
97964001
STH 140 Pręt wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STH 190 Pręt wsporczy

Opis produktu

Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 190 x 6mm
Porównaj
97969001
STH 190 Pręt wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STH 230 Pręt wsporczy

Opis produktu

Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 230 x 6mm
Porównaj
97973001
STH 230 Pręt wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STH 240 Pręt wsporczy

Opis produktu

Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 240 x 6mm
Porównaj
97974001
STH 240 Pręt wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
U 71 TD-44 Puszka natynkowa

Opis produktu

Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rury betonowej do M25, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 44mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Szerokość
71 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 100 °C
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z pokrywą
Nie
Blokada rury
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Możliwość rozbudowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Plombowane
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Rodzaj wpustu
Przewód/rurka
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wyposażenie
Brak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Zastosowanie specjalne
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Ze śrubami
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z przegrodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Króciec
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Pokrywa
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Wiatroszczelne
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
97292501
U 71 TD-44 Puszka natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
U 71 TD-49 Puszka natynkowa

Opis produktu

Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rur do M32, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 49mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji, Zakres...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 32 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z przegrodą
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Króciec
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Pokrywa
Brak
Do rur o średnicy
32 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wiatroszczelne
Tak
Ze śrubami
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Blokada rury
Tak
Plombowane
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wyposażenie
Brak
Porównaj
97294501
U 71 TD-49 Puszka natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VD 75 Pokrywa puszki

Opis produktu

Pokrywa zamykająca do puszek łączeniowych, niepalne, białe, ze śrubami mocującymiPomiary: 75 x 75 x 4,7mm
Porównaj
97910001
VD 75 Pokrywa puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
WED Przyrząd montażowy

Opis produktu

Rozwiertak, pomocnicze narzędzie montażowe do wprowadzeń do rur, Zakres rozwiercania 9-25mm ØPomiary: 28,5 x 131,15 x 28,5mm
Porównaj
97915501
WED Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar