Instalacyjna puszka łączeniowa, również w fabrykach prefabrykatów, 4 otwory do mocowania o rozstawie śrub 60mm, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71mm, w pełni izolowane przejście przewodów, nadaje się do wszystkich rodzajów szalunków i szalunków przeciwstawnych, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bezhalogenowy, 3-częściowa, montaż na magnes i gwoździe, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25, kompatybilność z prętami wsporczymi Pomiary: 71 x 71 x 68mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
1 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
68 - 68 mm
Głębokość
68 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
71 mm
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Denko z gwintem M5, z gwintowaną tuleją M5 do mocowania haka pokrywy, zmienia każdą puszkę łączeniową U 71 w puszkę sufitowąPomiary: 70,7 x 70,7 x 23,5mm
Adapter do betonu, nadaje się do mocowania puszek U71 (za wyjątkiem Perilex), możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71mm, instalacja z betonu elewacyjnego do szalunków przeciwstawnych bez podpory z wstępnym montażem w zbrojeniu konstrukcji betonowej, bezhalogenowy, montaż na zbrojeniu...
Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 18mm do rur M20
Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 23mm do rur M25
Cokół, Podstawa do oparcia puszek IBT i skrzynek w przypadku szalunku przeciwstawnego w połączeniu z prętami wsporczymi, możliwość łączenia zatrzaskowego, W przypadku montażu cokołów przy użyciu gwoździ, magnesów lub kleju niezbędne jest późniejsze zatynkowanie miejsc mocowania, Do...
Materiały do mocowania do szalunków z drewna / z tworzywa sztucznego, do prac wykonywanych na miejscu lub wylewania betonu przy szalunkach drewnianych, w przypadku ekstremalnego obciążenia niezbędne 2 gwoździe, Gwóźdź aluminiowy, dł. 40mm, gładkiPomiary: 3,1 x 45 x 3,1mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 110 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 140 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 190 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 230 x 6mm
Pręty wsporcze do ścian o różnej grubości w przypadku szalunków przeciwstawnych, użycie zawsze w połączeniu z cokołem lub puszką przeciwległą, dł. pręta = gr. ściany minus 1 cm, 2 pręty wsporcze na puszkę, 4 pręty wsporcze przy ekstremalnym obciążeniu, Pomiary: 6 x 240 x 6mm
Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rury betonowej do M25, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 44mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji...
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
1 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Szerokość
71 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 100 °C
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z pokrywą
Nie
Blokada rury
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Plombowane
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Rodzaj wpustu
Przewód/rurka
Wyposażenie
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Zastosowanie specjalne
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Ze śrubami
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z przegrodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Króciec
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rur do M32, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 49mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji, Zakres...
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
1 - 32 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Zastosowanie specjalne
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z przegrodą
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Króciec
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa
Brak
Do rur o średnicy
32 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)