Unica INS52122 6 modułowa Puszka podłogowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765172.jpg.
Unica INS52122 6 modułowa Puszka podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA SYSTEM+
Nr Katalogowy: 
INS52122
Symbol Sonepar: 
P10159283
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
6
Minimalna wysokość wylewki
70 mm
Rozmiar nominalny
200 mm
Szerokość kanału
150 - 150 mm
Wysokość kanału
28 - 38 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 109 mm
Stopień ochrony (IP)
IP24
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Płyta dolna
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Prostokątny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISM50823 ELEMENT POŚREDNI MOCOW.PRZEGUBOWE

Opis produktu

Optiline 45, mocowanie obrotowe. gama produktów: OptiLine - system elektroinstalacyjny: puszka podłogowa - Typ produktu lub komponentu : mocowanie obrotowe - rodzaj podłogi: podłoga podniesiona (techniczna) - kształt puszki podłogowej: kwadratowy, prostokątny - ilość sztuk w zestawie: 2 szt
Porównaj
ISM50823
ISM50823 ELEMENT POŚREDNI MOCOW.PRZEGUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Nowa Unica NU301818 A+C 18W białe Gniazdo USB

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba portów USB-A
1
Liczba wyjść
2
Maksymalny prąd wyjściowy
2400 mA
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Numer RAL
9003
Pobór mocy
12 W
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia pracy
100 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
5 - 5 V
Liczba portów USB-C
1
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
NU301818
Nowa Unica NU301818 A+C 18W białe Gniazdo USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Nowa Unica NU343018 1 moduł białe Gniazdo HDMI
Porównaj
NU343018
Nowa Unica NU343018 1 moduł białe Gniazdo HDMI
Nowa Unica NU946018 Do wkładów Keystone 1M biała Płytka centralna 1xRJ45

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
27 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Wbudowane złącze danych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kierunek wylotu
Prosty
Z podświetleniem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Połączenia izolowane
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z pokrywą uchylną
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
NU946018
Nowa Unica NU946018 Do wkładów Keystone 1M biała Płytka centralna 1xRJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
Nowa Unica NU946118 1xRJ45 keystone 2 moduły biała Płytka centralna

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
27 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Wbudowane złącze danych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kierunek wylotu
Prosty
Z podświetleniem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Połączenia izolowane
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z pokrywą uchylną
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
NU946118
Nowa Unica NU946118 1xRJ45 keystone 2 moduły biała Płytka centralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Nowa Unica NU986518 1 moduł biała Zaślepka

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
17 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Zaślepka
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z podświetleniem
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Gniazda ekranowane
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
NU986518
Nowa Unica NU986518 1 moduł biała Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Nowa Unica NU986618 2 modułowa biała Zaślepka

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
17 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Zaślepka
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kierunek wylotu
Prosty
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
NU986618
Nowa Unica NU986618 2 modułowa biała Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar