Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki uniwersalne
Parametry produktu:
Puszki uniwersalne
- Puszka pojedyncza
- Puszki o zwiększonej sztywności z możliwością różnych sposobów mocowania
- Mocowanie za pomocą uchwytów metalowych w ściankach z płyt gipsowych, cegieł
- Przez zalewanie zaprawą w murze (kamień, cegła itd)
- Na piankę/klej do szybkiego mocowania
- Wyposażone w pazurki metalowe trwale przymocowane
- Dostarczane ze śrubami osłoniętymi przed zaprawą
- Posiadają otwory umożliwiające aplikację kleju, pianki lub zaprawy do mocowania
- Średnica otworu 67 mm
- Puszka pojedyncza
- Głębokość 50 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
20 - 25 mm
Długość
72 mm
Głębokość
50 - 50 mm
Głębokość
50 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
4
Szerokość
72 mm
Średnica
67 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
2
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Pokrywa
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Ze śrubami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)