Charakterystyka ogólna:
Opaski kablowe VDI
przeznaczone do kabli teleinformatycznych
Parametry produktu:
- Opaski tekstylne wielokrotnego użycia
- Wykonane z miękkiego materiału, pozbawione wszelkich ostrych krawędzi
- Zapięcie na rzep umożliwiające wielokrotne zapinanie, regulowanie
- Mogą być mocowane śrubami do wsporników
- Dostępne w trzech kolorach i dwóch długościach
- Długość 300 mm. Kolor czarny
Dane techniczne
Długość taśmy
300 mm
Grubość opaski
3 mm
Maks. średnica wiązki
80 mm
Szerokość taśmy
16 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-5 - 40 °C
Średnica oplotu
80 - 80 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
220 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Taśma z rzepem
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zamknięcie opaski
Na rzep
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94