W.1 24V 0,6mA IP55 Ramka 1-krotna z podświetleniem białymHAGER

files/fotob/2264563.jpg.
W.1 24V 0,6mA IP55 Ramka 1-krotna z podświetleniem białym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WNA696
Kod EAN: 
3250617176965
Symbol Sonepar: 
P01889653
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 12-24V 0,6 mA do adaptera n/t, IP55

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość
83 mm
Szerokość wbudowania
71 mm
Wysokość
83 mm
Wysokość wbudowania
71 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

W.1 1-krotny do 3-krotny Wzornik otworowania

Opis produktu

W.1 Wzornik otworowania 1-krotny do 3-krotny

Dane techniczne

Głębokość
33 mm
Szerokość
44.4 mm
Wysokość
44.9 mm
Rodzaj akcesorium/części
Szablon montażowy
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
WNA692
W.1 1-krotny do 3-krotny Wzornik otworowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 biały Moduł gniazda głośnikowego stereofonicznego

Opis produktu

W.1 Moduł gniazdo głośnikowe stereofoniczne, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
4
Głębokość osprzętu
51 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj styku
Żeński
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pokrywą uchylną
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Odporność udarowa
IK05
Z podświetleniem
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Porównaj
WNA626B
W.1 biały Moduł gniazda głośnikowego stereofonicznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł gniazda głośnikowego pojedynczego z pokrywą

Opis produktu

W.1 Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, IP55, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
51 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj styku
Żeński
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pokrywą uchylną
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Odporność udarowa
IK05
Z podświetleniem
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Porównaj
WNA625B
W.1 IP55 biały Moduł gniazda głośnikowego pojedynczego z pokrywą
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli "strzałka", IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.7 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.2 mm
Szerokość wbudowania
70.2 mm
Wysokość osprzętu
70.2 mm
Wysokość wbudowania
70.2 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Model
Łącznik 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do markiz
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak
Z blokadą mechaniczną
Nie
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zamkiem mechanicznym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do żaluzji
Tak
Porównaj
WNA300B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 szary Moduł gniazda głośnikowego stereofonicznego

Opis produktu

W.1 Moduł gniazdo głośnikowe stereofoniczne, szary

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
4
Głębokość osprzętu
51 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Numer RAL (zbliżony)
7011
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Kolor
Szary
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj styku
Żeński
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pokrywą uchylną
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Odporność udarowa
IK05
Z podświetleniem
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Porównaj
WNA626
W.1 IP55 szary Moduł gniazda głośnikowego stereofonicznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 szary Moduł złącza kablowego

Opis produktu

W.1 Moduł złącza kablowego, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość
37 mm
Głębokość osprzętu
37 mm
Numer RAL (zbliżony)
7011
Szerokość
70 mm
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Kolor
Szary
Zastosowanie
Wyprowadzenie przewodu
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Do systemów magistralnych
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Porównaj
WNA155
W.1 IP55 szary Moduł złącza kablowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 szary Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.7 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.2 mm
Szerokość wbudowania
70.2 mm
Wysokość osprzętu
70.2 mm
Wysokość wbudowania
70.2 mm
Nadruk
Brak
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Model
Przycisk 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z blokadą mechaniczną
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do rolet
Tak
Z podświetleniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do żaluzji
Tak
Przezroczysty
Nie
Do markiz
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Porównaj
WNA301
W.1 IP55 szary Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 strzałka IP55 szary Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli "strzałka", IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.7 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.2 mm
Szerokość wbudowania
70.2 mm
Wysokość osprzętu
70.2 mm
Wysokość wbudowania
70.2 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Model
Łącznik 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do markiz
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak
Z blokadą mechaniczną
Nie
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zamkiem mechanicznym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do żaluzji
Tak
Porównaj
WNA300
W.1 strzałka IP55 szary Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 szary Adapter z pokrywą przezroczystą do modułów systo

Opis produktu

W.1 Adapter z przezroczystą pokrywą do modułów systo, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33 mm
Numer RAL (zbliżony)
7011
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 45 / kwadratowy 45
Model zamykany
Nie
Porównaj
WNA450
W.1 szary Adapter z pokrywą przezroczystą do modułów systo
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 Zaślepka do otworów wkrętów w adapterze natynkowym

Opis produktu

W.1 Zaślepka do otworów wkrętów w adapterze natynkowym

Dane techniczne

Głębokość
4 mm
Szerokość
11 mm
Wysokość
8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
WNA689
W.1 Zaślepka do otworów wkrętów w adapterze natynkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar